Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Titan sangle d'amarrage PAM100 1m

  • ERIKS:14336177
  • Fabricant:7312550083628
Image 1
Sangle orange et en polyamide noir
Largeur : 20 mm
Résistance à la rupture: > 2200 daN
Norme EN795-B et EN566
Résistance à la rupture élevée. Point d'ancrage sûr et facile à installer. L'élingue d'ancrage garantit un point d'ancrage sûr pour le système d'arrêt de chute
Classe B
Bâtiment et Construction. Industrie. Cravate d'ancrage TITAN à utiliser avec un enrouleur à rappel automatique, pour un travail de faible envergure
Ajouter à la liste

17,40 €/ Unitéhors TVA

21,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL