Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Support de verre rabattable avec ressorts 50x108mm pour masque de soudage

  • ERIKS:23307136
  • Fabricant:8713223003674
Image 1

La dernière génération de soudage menant avec une filtre auto-obscurcissant avoir
plusieurs caractéristiques uniques pour un confort et une utilisation élevée port du soudeur:
- Bandeau avec plusieurs options de réglage de sorte que la tête est de façon optimale
- Excellente protection du cou, les oreilles et le côté du cou
- Extra grandes fenêtres latérales augmentent le champ de vision
- Les ouvertures dans le bouclier entrer l'air expiré qui réduit l'accumulation de chaleur dans la hotte ".
Ajouter à la liste

33,78 €/ Unitéhors TVA

40,87 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL