Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Supervizor support d'écran pour casques de sécurité SHA66M, compatible avec les coquilles antibruit Howard Leight

  • ERIKS:12528247
  • Fabricant:7312550045831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Une gamme d'écrans faciaux robustes, pour usage intensif, compatibles avec le port de protections auditives. L'écran est profilé sur les côtés de manière à suivre le visage et à ne pas gêner le mouvement de la tête. Le design permet de relever l'écran sans perturber les protections auditives et facilite le port de casques antibruit sans compromettre l'atténuation tout en maintenant une protection faciale maximum.

Caractéristiques de produit

Compatible avec une large gamme de types de casque (taille, forme et géométrie).
Système sûr de fixation d'écran pour le remplacement facile de la visière.
Protection faciale intégrale: versions avec protège-menton pour une protection supplémentaire.
Ajouter à la liste

23,52 €/ Unitéhors TVA

28,46 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
Supervizor