Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Supervizor support d'écran en PC, pour casques de sécurité SA660 (plastique, 125 g)

  • ERIKS:12466113
  • Fabricant:7312550023020
Image 1
Bandeau relevable avec protection frontale en polycarbonate pour une utilisation avec tous les écrans Supervizor. Bandeau réglable par vis pour plus de confort et un réglage rapide. Système de fixation d'écran sécurisé, facilite le remplacement de la visière.
Norme EN 166.
Application selon l'écran utilisé : Protection contre les chocs, les projections de liquide, les travaux électriques, la manipulation de produits chimiques, le travail des métaux, etc.
Poids : 125g
Ajouter à la liste

18,90 €/ Unitéhors TVA

22,87 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
Supervizor