Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Supervizor Serre-tête avec bandeau réglable SB600 sans écran

  • ERIKS:23925867
  • Fabricant:7312550022979
Image 1
Caractéristiques spéciales :
Porte-visière intégrale
Curbé : sans espace
Le profil de la visière suit les contours du visage pour une protection et une liberté de mouvement maximales
Propriétés :
- Polypropylène
Résistant aux : liquides, métal en fusion
Résistant aux chocs 120 m/s
Ajouter à la liste

31,02 €/ Unitéhors TVA

37,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
Supervizor
Modèle
Fixation tête
Type
SB600
Matériau
Polycarbonate