Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Supervizor Écran de remplacement SV9PC en polycarbonate incolore hauteur 230 mm

  • ERIKS:13224866
  • Fabricant:7312550023129
Image 1
Un écran facial robuste et résistant monté sur casque avec une compatibilité de protection auditive compatible avec une large gamme de Conceptions de casque (taille, forme et géométrie)
La méthode de fixation de la visière est sécurisée et permet un remplacement facile de la visière
Il offre une protection maximale, permettant un mouvement complet et sans restriction de la tête
Protection complète du visage : versions de mentonnière en option disponibles pour une protection supplémentaire
La visière plissée élimine les lacunes et la visière
Le profil suit les contours du visage
La sélection de la visière peut être adaptée au danger/à l'application spécifique
La conception permet le visière à incliner tout en laissant les cache-oreilles en place couvrant les oreilles.
Il facilite également le port de Les cache-oreilles sans compromettre l'atténuation, tout en conservant une zone de couverture faciale maximale
Ajouter à la liste

12,73 €/ Unitéhors TVA

15,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
Supervizor
Modèle
Visière
Type
SV 9 PC
Voyant
230 mm
Matériau
Polycarbonate