Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Réducteur de pression Type 141GYP série D15PS fonte ductile/EPDM plage de pression réduite 1.5 - 6.5 bar PN16 DN80

  • ERIKS:10051475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 744,65 €/ Unitéhors TVA

3 321,03 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
D15S
Type
1172
Modèle
Action directe
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN80
Type de performance
Standard
Valeur Kvs
51 m³/h
Classe de pression
PN16
Plage de pression réduite
de 1.5 jusqu'à 6.5 bar
Pression d'entrée max.
16 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 65 °C
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Matiériau du clapet
EPDM
Matière du siège
EPDM
Matière de la membrane
EPDM
Matière du ressort
Acier à ressort
Matériau du capot de ressort
Fonte ductile
Avec des accouplements
Non
Avec manomètre
Non
Disconnecteur
Non