Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Réducteur de pression Type 141B série D16 bronze/NBR plage de pression réduite 1,5 - 12 bar PN25 DN25

  • ERIKS:11810580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 605,65 €/ Unitéhors TVA

1 942,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
D16
Type
141B
Modèle
Action directe
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN25
Type de performance
Standard
Valeur Kvs
8.5 m³/h
Classe de pression
PN25
Plage de pression réduite
de 1.5 jusqu'à 12 bar
Pression d'entrée max.
25 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 65 °C
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
Rg 5
Matiériau du clapet
Matière synthétique
Matière du siège
Matière synthétique
Matière de la membrane
EPDM
Matière du ressort
Acier à ressort
Matériau du capot de ressort
Laiton
Matériau d'élément filtrant
Acier inoxydable
Avec des accouplements
Non
Avec manomètre
Non
Disconnecteur
Non