1 280,10 €/ Unitéhors TVA
1 548,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HONEYWELL |
Série | D16 |
Type | 141B |
Modèle | Action directe |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN20 |
Type de performance | Standard |
Valeur Kvs | 3.3 m³/h |
Classe de pression | PN25 |
Plage de pression réduite | de 1.5 jusqu'à 12 bar |
Pression d'entrée max. | 25 bar |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 65 °C |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | Rg 5 |
Matiériau du clapet | Matière synthétique |
Matière du siège | Matière synthétique |
Matière de la membrane | EPDM |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Matériau du capot de ressort | Laiton |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Avec des accouplements | Non |
Avec manomètre | Non |
Disconnecteur | Non |