133,88 €/ Unitéhors TVA
161,99 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HONEYWELL |
Série | D22A |
Type | 11201 |
Modèle | Action directe |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Diamètre nominale | 3/8" (10) |
Type de performance | Standard |
Classe de pression | PN40 |
Plage de pression réduite | de 1 jusqu'à 10 bar |
Pression d'entrée max. | 40 bar |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 70 °C |
Matériau du boîtier | Laiton |
Matière de la membrane | NBR |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Matériau du capot de ressort | Matière synthétique |
Disconnecteur | Non |