Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Réducteur de pression Type 11201 série D22A laiton/NBR plage de pression réduite 1 - 10 bar PN40 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:10051492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

713,15 €/ Unitéhors TVA

862,91 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
D22A
Type
11201
Modèle
Action directe
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Type de performance
Standard
Classe de pression
PN40
Plage de pression réduite
de 1 jusqu'à 10 bar
Pression d'entrée max.
40 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Matière de la membrane
NBR
Matière du ressort
Acier à ressort
Matériau du capot de ressort
Matière synthétique
Disconnecteur
Non