Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Réducteur de pression Type 11190 série D06FN laiton plage de pression réduite 0,5 - 2 bar PN25 3/4" BSPP

  • ERIKS:10051469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

446,25 €/ Unitéhors TVA

539,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
D06FN-B
Type
11190
Modèle
Action directe
Raccord
Fileté (BSPP)
Diamètre nominale
3/4" (20)
Type de performance
Standard
Valeur Kvs
3.1 m³/h
Classe de pression
PN25
Plage de pression réduite
de 0.5 jusqu'à 2 bar
Pression d'entrée max.
25 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Matiériau du clapet
Matière synthétique
Matière du siège
Matière synthétique
Matière de la membrane
NBR
Matière du ressort
Acier à ressort
Matériau du capot de ressort
Matière synthétique
Matériau d'élément filtrant
Acier inoxydable
Avec des accouplements
Oui
Avec manomètre
Non
Disconnecteur
Non