1 631,15 €/ Unitéhors TVA
1 973,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HONEYWELL |
Série | D06FN-B |
Type | 11190 |
Modèle | Action directe |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Type de performance | Standard |
Valeur Kvs | 12 m³/h |
Classe de pression | PN25 |
Plage de pression réduite | de 0.5 jusqu'à 2 bar |
Pression d'entrée max. | 25 bar |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Laiton |
Matiériau du clapet | Matière synthétique |
Matière du siège | Matière synthétique |
Matière de la membrane | NBR |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Matériau du capot de ressort | Matière synthétique |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Avec des accouplements | Oui |
Avec manomètre | Non |
Disconnecteur | Non |