376,55 €/ Unitéhors TVA
455,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HONEYWELL |
Série | D06F-B |
Type | 11188 |
Modèle | Action directe |
Raccord | Fileté |
Dimension Connexion | 1.1/4" BSPP(G) |
Diamètre nominale | DN32 |
Valeur Kvs | 5.9 m³/h |
Classe de pression | PN25 |
Plage de pression réduite | de 1.5 jusqu'à 6 bar |
Pression d'entrée max. | 25 bar |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 70 °C |
Température ambiante | de 5 jusqu'à 55 °C |
Matériau du boîtier | Laiton résistant à la dézincification |
Matiériau du clapet | Matière synthétique |
Matière du siège | Matière synthétique |
Matière de la membrane | NBR |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Matériau du capot de ressort | Matière synthétique |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Support de filtre | Laiton |
Sens de montage | Horizontale et verticale |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Avec des accouplements | Oui |
Avec manomètre | Non |
Disconnecteur | Non |
Approbations | DVGW |
Dimension | 1.1/4" |
D | 61 mm |
h | 64 mm |
H | 111 mm |
I | 105 mm |
L | 200 mm |
Poids | 2 kg |