Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Réducteur de pression fig. 11188 série D06F-B laiton/NBR plage de la température du fluide 0 - 70 °C plage de pression réduite 1,5 - 6 bar PN25 2" BSPP

  • ERIKS:10051453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

745,03 €/ Unitéhors TVA

901,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
D06F-B
Type
11188
Modèle
Action directe
Raccord
Fileté
Dimension Connexion
2" BSPP(G)
Diamètre nominale
DN50
Valeur Kvs
12 m³/h
Classe de pression
PN25
Plage de pression réduite
de 1.5 jusqu'à 6 bar
Pression d'entrée max.
25 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 70 °C
Température ambiante
de 5 jusqu'à 55 °C
Matériau du boîtier
Laiton résistant à la dézincification
Matiériau du clapet
Matière synthétique
Matière du siège
Matière synthétique
Matière de la membrane
NBR
Matière du ressort
Acier à ressort
Matériau du capot de ressort
Matière synthétique
Matériau d'élément filtrant
Acier inoxydable
Support de filtre
Laiton
Sens de montage
Horizontale et verticale
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Avec des accouplements
Oui
Avec manomètre
Non
Disconnecteur
Non
Approbations
DVGW
Dimension
2"
D
82 mm
h
126 mm
H
173 mm
I
140 mm
L
255 mm
Poids
4.5 kg