Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Purgeur pour radiateur Type: 1565 Bronze/EPDM Possibilité de drain Remplissable Pièce finale/taraudée 3/8" (10)

  • ERIKS:11812416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,70 €/ Unitéhors TVA

25,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Type
1565
Modèle
Pièce finale/taraudée
Matériau du boîtier
Bronze
Revêtement du surface
Nickelé
Dimension de connexion du radiateur
3/8" (10)
Exécution en équerre
Non
Possibilité de drain
Oui
Remplissable
Oui
Matériau du présentation de siège
Laiton
Matière interne
Laiton
Matériau d'écrou mobile
Laiton
Matériau du capot
Laiton
Joint
EPDM
Type de commande
Allen
Préprogrammable
Oui
Verrouillable
Oui