151,00 €/ Unitéhors TVA
182,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HONEYWELL |
Type | 1565 |
Modèle | Pièce finale/taraudée |
Matériau du boîtier | Bronze |
Revêtement du surface | Nickelé |
Dimension de connexion du radiateur | 1" (25) |
Exécution en équerre | Non |
Possibilité de drain | Oui |
Remplissable | Oui |
Matériau du présentation de siège | Laiton |
Matière interne | Laiton |
Matériau d'écrou mobile | Laiton |
Matériau du capot | Laiton |
Joint | EPDM |
Type de commande | Allen |
Préprogrammable | Oui |
Verrouillable | Oui |