7 492,75 €/ Unitéhors TVA
9 066,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HONEYWELL |
Série | RV283P |
Type | 1441 |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (int.- et ext.) |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Classe de protection | EA |
Avec contre poids | Non |
Avec ressort | Oui |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | Acier inoxydable |
Température maximum de service | 70 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |
KIWA | Oui |