131,33 €/ Unitéhors TVA
158,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HONEYWELL |
Série | RV280 |
Type | 1440 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Laiton |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 75 mm |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | POM |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Température maximum de service | 70 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |