Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Protection anti-retour Série: RV280 Type: 1440 Laiton/NBR Droit PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11812320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

412,25 €/ Unitéhors TVA

498,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
RV280
Type
1440
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
150 mm
Joint
NBR
Matiériau du clapet
POM
Matière du ressort
Acier à ressort
Température maximum de service
70 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16