Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Protection anti-retour Série: RV280 Type: 1440 Laiton/NBR Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11812318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

221,00 €/ Unitéhors TVA

267,41 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
RV280
Type
1440
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
110 mm
Joint
NBR
Matiériau du clapet
POM
Matière du ressort
Acier à ressort
Température maximum de service
70 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16