4 190,40 €/ Unitéhors TVA
5 070,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HONEYWELL |
Série | BA300 |
Type | 300 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (int.- et ext.) |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Classe de protection | BA |
Joint | EPDM |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 |
KIWA | Oui |