Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Protection anti-retour Série: BA300 Type: 300 Fonte nodulaire/EPDM Droit KIWA PN10 Bride DN100

  • ERIKS:12711928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6 718,50 €/ Unitéhors TVA

8 129,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
BA300
Type
300
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Classe de protection
BA
Joint
EPDM
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10
KIWA
Oui