Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Panoramasque en EPDM noir,oculaire PMMA et membrane phonique

  • ERIKS:13387022
  • Fabricant:7312557103954
Image 1
- Grand champ de vision assurant une excellente visibilité vers le bas et latérale.
- Oculaire en polyméthyl méthacrylate (PMMA)
- Lèvre d’étanchéité sur la jupe
- Jupe en EPDM offrant légèreté et résistance
- Bonne compatibilité faciale
- Taille universelle haut coefficient d'adaptabilité aux visages
- Brides à cinq branches
- Boucles de réglage desserrage rapide
- Sangle de suspension en coton
- Bossages latéraux pour le port de lunettes à l'intérieur du masque
- Membrane vocale pour une meilleure transmission phonique (membrane en acier inoxydable)
- Silicone exhalation valve
- Soupape d'expiration en silicone
- Raccord du masque à filetage RD40 x 1/7" conforme à la norme EN148-1
Ajouter à la liste

184,91 €/ Unitéhors TVA

223,74 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL