Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Mousqueton en aluminium avec vis ouverture

  • ERIKS:13385652
  • Fabricant:7312559871752
Image 1
Mousqueton en alliage anodisé avec verrou de sécurité pour garantir une fixation immédiate à un point d'ancrage
Léger Sécurité accrue grâce au verrou de sécurité Résistance à la rupture élevée
Matière première: Aluminium
Longueur: 110 mm
Largeur: 62,5 mm
Diamètre: 11 mm
Ouverture: 19mm
Résistance à la rupture: >30kN
Poids (kg): 0,090kg
Ajouter à la liste

28,70 €/ Unitéhors TVA

34,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL