Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Mousqueton à vis en acier au carbone CS20

  • ERIKS:13465866
  • Fabricant:3660681046079
Image 1
Longueur: 104 mm
Largeur: 58 mm
Ouverture: 17mm
Résistance à la rupture: >22kN
Poids (kg): 0,172kg
Assurance qualité: ISO 9001 / 2000
Ajouter à la liste

12,59 €/ Unitéhors TVA

15,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL