Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Lunettes visiteur Polysafe Plus claires

  • ERIKS:11728269
  • Fabricant:7312550025505
Image 1

POLYSAFE PLUS
Lunettes panoramiques permettant un champ de vision très large • Lunettes de haute qualité optique: vision dégagée et sans distorsion • Oculaire monobloc en polycarbonate avec protections latérales intégrées et pont de nez préformé • Ventilation indirecte sur les protections latérales • Perforations sur les branches pour fixer une cordelette de sécurité • Oculaire en polycarbonate pour une protection contre 99,9 % des UV • Poids : 40 g.
Ajouter à la liste

3,73 €/ Unitéhors TVA

4,51 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL