Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Lunettes SP1000 oculaire clair

  • ERIKS:12359170
  • Fabricant:7312550286401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Style contemporain qui peut être porté avec les branches ou le serre-tête. Protègent contre les impacts, le soleil, le vent, la poussière et les particules. Idéales pour les environnements fortement exposés aux particules, comme le meulage, l’ébarbage ou le sablage.
Ajouter à la liste

20,92 €/ Unitéhors TVA

25,31 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
SP1000
Revêtement
Antibuée et résistant aux rayures
Couleur
Noir
Couleur de la lentille
Clair
Norme
EN 166 1 FTKN, EN 170 2C-1.2