Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Lunettes-masque V-Maxx - oculaire polycarbonate incolore, anti-buée

  • ERIKS:13578828
  • Fabricant:7312550061954
Image 1
Ces lunettes panoramiques sportives avec vue à 180 degrés sans distorsion disposent d'une fixation pivotante pour le bandeau de tour de tête ce qui les rends polyvalentes, elles peuvent être portées par-dessus les lunettes de vue ou avec un masque. Le mécanisme de fixation permet de porter un casque en même temps.
Ajouter à la liste

10,76 €/ Unitéhors TVA

13,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL