Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Lunettes-masque V-Maxx chimie, ventilation indirecte oculaire incolore acétate anti-buée bandeau néoprène

  • ERIKS:12528246
  • Fabricant:7312550075067
Image 1
Ces lunettes panoramiques sportives avec vue à 180 degrés sans distorsion disposent d'une fixation pivotante pour le bandeau de tour de tête ce qui les rends polyvalentes, elles peuvent être portées par-dessus les lunettes de vue ou avec un masque. Le mécanisme de fixation permet de porter un casque en même temps.
Ajouter à la liste

12,10 €/ Unitéhors TVA

14,64 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
V-Maxx
Couleur de la lentille
Incolore