Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Lunettes de soudage Prota Shell

  • ERIKS:23307301
  • Fabricant:8713223074261
Image 1

La dernière génération de soudage menant avec une filtre auto-obscurcissant avoir
plusieurs caractéristiques uniques pour un confort et une utilisation élevée port du soudeur:
- Bandeau avec plusieurs options de réglage de sorte que la tête est de façon optimale
- Excellente protection du cou, les oreilles et le côté du cou
- Extra grandes fenêtres latérales augmentent le champ de vision
- Les ouvertures dans le bouclier entrer l'air expiré qui réduit l'accumulation de chaleur dans la hotte ".
Ajouter à la liste

94,12 €/ Unitéhors TVA

113,89 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL