Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Lunette-masque Maxx Pro® bleu/gris oculaire incolore antibuée HydroShield coating

  • ERIKS:13401706
  • Fabricant:7312552110728
Image 1
Une conception futuriste aux lignes épurées qui encourage l’utilisation
Oculaire ergonomique permettant l’utilisation de la lunette-masque Maxx-Pro avec d’autres équipements de protection individuelle (masques de soudure ou respiratoires, casques de sécurité) L’oculaire offre également une qualité optique supérieure et une vision périphérique améliorée
Multi-Material Technology (MMT®) – Le procédé de bi-injection utilisé dans la conception de la structure des lunettesmasques permet un bon ajustement aux différentes formes de visage, offrant ainsi: Une protection supérieure contre les impacts et les éclaboussures
Un confort inégalé. Système unique de remplacement des oculaires facile à utiliser et économique Système de ventilation indirecte canalisant et évacuant les flux d'air pour limiter la buée
Bandeau élastique simple et rapide à ajuster pour un confort optimal
Norme : EN170
Poids: 0.11
Revêtement: Anti-buée
Teinte oculaires: Incolore
Matière oculaire: Polycarbonate
Poids: 74 g
Ajouter à la liste

14,76 €/ Unitéhors TVA

17,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL