Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Lunette de protection Adaptec noir/rouge clair Large,HS

  • ERIKS:13296149
  • Fabricant:883940034409
Image 1
Un Design, trois tailles, coupe individuelle et protection maximale. Des enquêtes ont montré que les différentes formes de visage exigent l'adaptation des lunettes de protection à chacun. Adaptec est un système de lunettes de protection adaptable pouvant être portées par la quasi-totalité des porteurs de de lunettes et offrant une protection exceptionnelle, un confort optimal, une possibilité de réglage individuel, des propriétés optiques de première classe et un look moderne.
Ajouter à la liste

17,72 €/ Unitéhors TVA

21,44 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL