Pont ajustable
Le pont à trois positions est simple à régler et garde les yeux centrés dans la lentille, où la clarté optique est la meilleure
La vision, moins limitée, engendrant moins de fatigue oculaire, le porteur des lunettes travaille confortablement plus longtemps, avec une meilleure acuité visuelle
Plaquettes auto-ajustables
Un matériau souple permet à chaque plaquette nasale de s'adapter à la morphologie du porteur, et d'assurer confort, contact et stabilité
Ajustabilité de l'angle de la lentille
Plus de sécurité, moins de buée
Sept positions verrouillables pour chaque charnière de branche - 30 degrés de réglage personnalisé pour que l'angle de la lentille soit optimal du point de vue de la protection oculaire et de la circulation de l'air.