Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Longe double avec amortisseur 1.5m 1028520

  • ERIKS:14298291
  • Fabricant:3660681044341
Image 1
Manyard Testé sur les bords
Sangle élastique : polyamide 45mm
Résistance à la rupture : >2200daN
1028520 : 1,5m / 2x crochet d'échafaudage en acier 55mm + mousqueton tournant en acier CS20
1028521 : 2m / 2x crochet d'échafaudage acier 55mm + mousqueton tournant acier CS20
1028522 : 2m / 2x Crochet d'échafaudage aluminium 65mm + Mousqueton Zicral Twist aluminium
1028523 : 1.5m / 2x Crochet d'échafaudage aluminium 65mm + Mousqueton zicral Twist aluminium
Ajouter à la liste

219,69 €/ Unitéhors TVA

265,82 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL