Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL HL400 cartouche de recharge 400 paires de Bilsom 303L

  • ERIKS:14127781
Image 1
La mousse PU souple offre un confort de port élevé et durable ainsi qu'une atténuation efficace du bruit. Les bouchons d'oreilles de la série Bilsom300 sont appropriés pour les travailleurs désirant atténuer les bruits forts et recherchant des bouchons d'oreilles qui offrent la meilleure protection. Les bouchons d'oreilles de la série 300 sont les plus utilisés en Europe, ils présentent des propriétés de réduction de bruit les plus élevées dans un bouchon d'oreille à usage unique. Emballage de remplissage pour distributeur Leight-Source 400™. Forme conique.Surface douce et lisse pour plus d'hygiène et un confort d'utilisation accru. Deux grandeurs.Atténuation: 33 dB SWNR.
Ajouter à la liste

74,47 €/ Unitéhors TVA

90,11 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL