Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gant Strongotherm STR50 brun taille 8

  • ERIKS:23307717
  • Fabricant:821812798066
Image 1
CONFORT La technique de tricot utilisée permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la forme de la main et offre une grande dextérité. Confort maximum et solidité assurés. Le poignet côtelé assure un bon niveau de confort et réduit les risques de blessures. Gant à 5 doigts pour une meilleure préhension des objets chauds et une plus grande dextérité. RÉSISTANCE Comme l'air est emprisonné dans les fibres du coton éponge, le gant bénéficie d'une meilleure isolation thermique. En contact avec la chaleur, le coton présente d'excellentes propriétés de résistance mécanique et d'isolation. Le mélange de fibres offre un meilleur niveau de protection contre les coupures (niveau 3)
Ajouter à la liste

10,38 €/ Pairehors TVA

12,56 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
Strongotherm
Type
STR50
Série
Strongotherm
Type
STR50
Mesure du gant
8