Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gant Sharpflex Latex Composite Knitted G

  • ERIKS:13227288
  • Fabricant:3603835523224
Image 1
Tricoté en fil composite et para-aramide. Excellente coupe et grande souplesse. Le fil para-aramide assure une résistance à la chaleur de contact et aux risques de coupure conformément à la norme EN388 avec niveau 5 de protection contre les coupures. Le revêtement en latex offre une meilleure sécurité de prise et une protection thermique. L'intérieur en polyamide plaqué améliore le confort.

Risques mécaniques : EN388:2003 3542
Protection thermique : EN407 X2XXXX
Ajouter à la liste

11,42 €/ Pairehors TVA

13,82 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
Sharpflex
Série
Sharpflex
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
7
Matériau
Para-aramide
Support
Para-aramide/composite
Couleur
Bleu / Vert
Couleur support
Jaune / Vert
Couleur du revêtement
Bleu
Calibre
13
Longueur
250 mm
Modèle de manchette
Poignet tricoté