Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gant PU First Black Gr.11

  • ERIKS:13227245
  • Fabricant:3603835524986
Image 1
Le système Vertigo Check & Go propose des gants intérieurs légers sans couture en polyamide (niveau 1 de protection contre les coupures), Spectra (niveau 3 de protection contre les coupures) et Spectra+ fibre en verre (niveau 5 de protection contre les coupures) avec revêtement en PU ou nitrile. La résistance aux coupures est clairement identifiée sur la partie supérieure. Ceci garantit une meilleure visibilité et une sécurité accrue. Le Vertigo Check & Go noir PU3 est constitué de fibre Spectra noire. Revêtement en polyuréthane noir sur la paume et le bout des doigts conformément à la norme EN 388 avec niveau 3 de protection contre les coupures. Bonne souplesse et résistance à l'abrasion. Confort de port élevé pour les applications plus longue durée.

Risques mécaniques : EN388:2003 4131
Ajouter à la liste

1,47 €/ Pairehors TVA

1,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
Vertigo
Série
Vertigo
Type
Précision
Mesure du gant
11
Matériau
Polyamide
Support
PA
Couleur
Noir
Couleur support
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
13
Longueur
250 mm
Modèle de manchette
Poignet tricoté