Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gant POLYTRIL AIR COMFORT 8

  • ERIKS:13227271
  • Fabricant:3603835501741
Image 1
Gant tricoté en polyamide/coton/élasthanne. Mousse de nitrile noire sur la paume et les doigts. Pour plus de robustesse et une durée de vie plus longue, la forme de tricot ergonomique sans couture épouse davantage la forme naturelle de la main. Le fil Lycra garantit une meilleure sensibilité tactile lors du montage de petites pièces. Le revêtement en mousse de nitrile et la partie arrière ouverte assurent une excellente aération de la main.

Domaines d'application
  • Manipulation des petites pièces dans les environs huileux, humides et sales
  • Travaux généraux dans l'industrie du bâtiment
  • Travaux mécaniques dans l'industrie automobile
Risques mécaniques : EN388:2003 4121
Ajouter à la liste

4,99 €/ Pairehors TVA

6,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
Polytril
Série
Polytril
Type
Précision
Mesure du gant
8
Matériau
Polyamide
Support
PA
Couleur
Noir
Couleur support
Gris
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
13
Longueur
245 mm
Modèle de manchette
Poignet tricoté