Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gant POLYTRIL 8

  • ERIKS:13227251
  • Fabricant:3603835500041
Image 1
Gant gris en polyamide tricoté. Le revêtement gris en nitrile résistant à l'huile sur la paume et le bout des doigts garantit une excellente résistance à l'abrasion et une imperméabilité à l'huile. Confort maximal et résistance supplémentaire. La partie arrière aérée améliore la respirabilité du gant. Le fil de filaments permet une utilisation non pelucheuse dans des applications sensibles. Il est en outre lavable, ce qui garantit une plus grande durabilité.

Risques mécaniques : EN388:2003 4121
Ajouter à la liste

3,06 €/ Pairehors TVA

3,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
Polytril
Série
Polytril
Type
Précision
Mesure du gant
8
Matériau
Polyamide
Support
PA
Couleur
Gris / Blanc
Couleur support
Blanc
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
13
Longueur
245 mm
Modèle de manchette
Poignet tricoté