Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gant PERFECT POLY SKIN 7

  • ERIKS:13227323
  • Fabricant:3603835501352
Image 1
Gant en polyamide tricoté avec revêtement en polyuréthane gris sur la paume et le bout des doigts. Le tissu à mailles extrêmement serrées garantit un maintien parfait, limite l'absorption de saleté et offre une sensibilité tactile agréable. La partie arrière aérée et le revêtement extrêmement léger rendent optimale la respirabilité du gant. Excellente résistance à l'usure et aux déchirures. Certifié "exempt de silicone" pour une utilisation dans la peinture.

Domaines d'application
  • Assemblage des éléments lectroniques
  • Emballage et triage des petits composants
Risques mécaniques : EN388:2003 2111
Ajouter à la liste

3,04 €/ Pairehors TVA

3,68 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
Perfect Poly®
Série
Perfect Poly®
Type
Précision
Mesure du gant
7
Matériau
Polyamide
Support
PA
Couleur
Bleu / Gris
Couleur support
Bleu
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
18
Longueur
240 mm
Modèle de manchette
Poignet tricoté