Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gant Perfect Poly Black Gr.8

  • ERIKS:13227320
Image 1
Gant noir en polyamide tricoté avec revêtement en polyuréthane noir sur la paume. Épouse parfaitement la main et offre une grande souplesse. La partie arrière aérée et le revêtement en PU rendent optimale la respirabilité du gant. Excellente résistance à l'usure et aux déchirures. Les gants sont certifiés "exempts de silicone" pour une utilisation dans la peinture.

Domaines d'application
  • Assemblage des éléments lectroniques
  • Emballage et triage des petits composants
Risques mécaniques : EN388:2003 4121
Ajouter à la liste

2,15 €/ Pairehors TVA

2,60 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
Perfect Poly®
Série
Perfect Poly®
Type
Précision
Mesure du gant
8
Matériau
Polyamide
Support
PA
Couleur
Noir / Gris
Couleur support
Noir
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
13
Longueur
250 mm
Modèle de manchette
Poignet tricoté
Eempt de silicone
Oui