Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gant de protection Trawler King 860FWG taille 8M

  • ERIKS:13575755
  • Fabricant:821812797335
Image 1
Manutention en milieu agressif : huiles, graisses, produits chimiques, hydrocarbures. Industrie chimique et pétrochimique
Gant en PVC vert Doublure en coton Finition rugueuse
La doublure en coton interlock améliore les performances mécaniques du gant et absorbe la transpiration, pour un confort maximum
La finition rugueuse poudrée améliore considérablement l'adhérence du gant et la préhension d'objets en milieu gras ou humide
Les doigts articulés du gant offrent un confort supérieur et réduisent les efforts en cas d'utilisation prolongée
La composition PVC est conçue pour divers usages et les manipulations répétées en milieu huileux
La doublure en coton interlock renforce les performances mécaniques du gant
Faible résistance aux cétones et aux hydrocarbures aromatiques et halogénés
Ce gant, composé de PVC de qualité supérieure et appartenant à la classe III des EPI, est d'une excellente qualité
La manchette protège une grande partie de l'avant-bras
Ajouter à la liste

12,25 €/ Pairehors TVA

14,82 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL