Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gant contre le froid Cold Grip NF 11 HD Taille 10

  • ERIKS:11728935
  • Fabricant:3603835522920
Image 1
Gants de protection mécanique très confortables et avec bonne isolation. Sans coutures à l’intérieur mais avec doublures molletonnées pour garder les mains au chaud même à -20 °C. Paume de la main et dos partiellement recouvert de PVC poreux pour augmenter la préhension. Reste souple même à basses températures, support tricot en nylon bleu.

Risques mécaniques : EN388:2003 2231
Protection contre le froid : EN511:2006 X2X
Ajouter à la liste

19,18 €/ Unitéhors TVA

23,21 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
Cold Grip
Type
NF11HD
Série
Cold Grip
Type
NF11HD
Type
Protection contre le froid
Mesure du gant
10 (XL)
Matériau
Nylon
Couleur
Bleu / Noir
Couleur du revêtement
Noir