Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Filtre Rd 40 plastic XL - ABEK2

  • ERIKS:13591291
  • Fabricant:7312557881555
Image 1
Le filtre A2B2E2K2P3 est utilisé pour la protection contre les gaz toxiques de types A, B, E et K, conformément à la norme (gaz et vapeurs organiques et inorganiques, gaz et vapeurs acides, dioxyde de soufre, produits organiques aminés, poussières et particules toxiques, aérosols liquides ou solides, selon la norme EN 143 classe 3): efficacité du filtre élevée (99,95%).
Ce filtre doit être employé avec un masque complet Sperian.
Le masque complet et le filtre A2B2E2K2 ne doivent être utilisés que lorsque la concentration en toxiques est inférieure à 2000 x LEP.
Le masque complet et le filtre P3 ne doivent être utilisés que lorsque la concentration en toxiques est inférieure à 1000 x LEP.
(LEP= VME pour 8 heures de travail ou VLE pour 15 minutes de travail)
(cf. document INRS éd. 780 "Appareils de Protection Respiratoire").
Ajouter à la liste

110,05 €/ par boîtehors TVA

133,16 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL