Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Filtre à vis plastique Rd40-A2B2

  • ERIKS:13585326
  • Fabricant:7312557880756
Image 1
Le filtre A2B2 est utilisé pour la protection contre les gaz toxiques de types A et B, conformément à la norme EN 141:2000 (gaz et vapeurs organiques et inorganiques).
Ce filtre doit être employé avec un masque complet Sperian et un raccord RD 40.
Le masque complet et le filtre A2B2 ne doivent être utilisés que lorsque la concentration en toxiques est inférieure à 2000 x LEP.
(LEP= VME pour 8 heures de travail ou VLE pour 15 minutes de travail)
(cf. document INRS éd. 780 "Appareils de Protection Respiratoire").
Ils peuvent être utilisés uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17%.
- Boîtier en plastique léger et résistant
- 107 mm de diamètre
- Ne réduit pas le champ de vision
- Fixation au masque complet Sperian conforme à la norme EN 148-1, pour assurer une tenue fiable et une excellente étanchéité
- Charbon de noix de coco activé et imprégné
- Capacité d'absorption extrêmement élevée.
GAZ TESTES :
Tableau des tests des filtres conforme à la norme EN 141-2000
Les tests ont été effectués selon les paragraphes A2 et B2.
Ajouter à la liste

18,16 €/ Unitéhors TVA

21,97 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL