Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Enrouler à rappel automatique Falcon, 6m, sangle résistant

  • ERIKS:12676337
  • Fabricant:3660681041326
Image 1
Carter: Polyamide haute résistance
Sangle: Polyester (longueur : 6m; largeur : 17mm)
Connecteurs: un mousqueton à vis et un mousqueton automatique
Résistance à la rupture: >1500daN
Poids (kg): 1.66kg
Température d'utilisation: -30°C à +50°C
Informations complémentaires: 540x145x70
Norme EN 360
Le système de freinage à déclenchement rapide permet d’arrêter une chute sur quelques centimètres
Ajouter à la liste

513,01 €/ Unitéhors TVA

620,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL