Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Demi masque respiratoire 4211 ML - FFP2 NR D avec soupape

  • ERIKS:13023665
  • Fabricant:7312550056141
Image 1
Masques respiratoires pliables.
Meilleure tolérance de l’utilisateur à longue durée.
L’efficacité de filtration a été démontrée après un test de charge de 120mg
Aucun risque d'allergie.
Joint nasal Willtech ultra doux
Rangement et transport aisés (dans la poche).
Joint nasal Willtech ayant des propriétés d'absorption.
Conforme à la législation française
Joint nasal Willtech avec mousse et film étanches
Confort exceptionel
Joint nasal Willtech hypoallergénique
Prévient tout risque d’irritation et accroît la sensation de confort de l'utilisateur
Couvercle de la soupape avec protection frontale
Risques de contamination réduits
Code couleurs
Élimine tous les risques de fuites
Communication verbale facilitée et plus sécurisée
Vaste volume intérieur comprenant une mentonnière intégrée
Masques respiratoires légers : 14g
Aucun besoin de remplacer le masque respiratoire pendant la période d'utilisation prévue
Partie extérieure du masque imperméable
Sécurité croissante
Courroies élastiques très flexibles et résistantes
Aucun besoin de remplacer le masque respiratoire pendant la période d'utilisation prévue
Courroies coulissantes
Masques respiratoires exempts de latex, silicone et PVC
Ajouter à la liste

24,20 €/ Unitéhors TVA

29,28 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL