Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Coquilles VS110D EMEA Diélectrique Casques de sécurité

  • ERIKS:14316737
  • Fabricant:7312550351895
Image 1
Large gamme de dimensions : S'adapte confortablement à un large éventail de tailles de tête.
Large ouverture de la coque : Idéale pour les travailleurs ayant des oreilles plus grandes : ou qui portent des appareils auditifs.
Bandeau léger et rembourré : Construction en plastique avec bandeau rembourré et micro-réglages de précision conçus pour un ajustement parfait autour de l'oreille.
Réduit la pression sur la tête et améliore le confort.
Cotyles moulés en ABS avec conception interne de la chicane pour un poids plus léger : brevet en instance
Une surface de coque résistante à l'huile pour supporter les environnements de travail lourds et huileux et les nettoyages fréquents.
Technologie de contrôle du flux d'air ; comprenant une chambre de la plaque de base et une couche de non-tissé de haute technologie. La technologie Air Flow Control d'Honeywell contrôle la façon dont le son atteint l'oreille, assurant une atténuation optimale du bruit sur toutes les fréquences.
Indice d'atténuation : le niveau d'atténuation de chaque modèle est indiqué sur la coque du casque : pour une identification rapide et facile sur site du niveau de protection auditive fourni.
Ajouter à la liste

18,08 €/ Unitéhors TVA

21,88 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL